論理回路 = 4000ロジックタイプ = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 80 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 600 ns @ 5 V最大静止電流 = 0.7mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16寸法 = 10 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10mm幅 = 4mm4000シリーズマルチバイブレータ及びタイマ、ON Semiconductor