曜日別特売
SM15T33A STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 59V, SM15T33A STMicro 81449910

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 59V, SM15T33ASM15T33A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81449910
品番
SM15T33A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

方向性タイプ 単方向
最大クランピング電圧 59V
最小ブレークダウン電圧 31.4V
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SMC
最大逆スタンドオフ電圧 28.2V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 169A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -55 ℃
動作温度 Max +150 ℃mm
高さ 2.45mm
Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする