NSVD4001DR2G onsemi ディスプレイドライバ NSVD4001DR2G onsemi 81450007

onsemi ディスプレイドライバ NSVD4001DR2GNSVD4001DR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81450007
品番
NSVD4001DR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

パッケージタイプ = SOIC
ディスプレイタイプ = LED
ピン数 = 8
供給電圧 = 4 V
セグメント数 = 3
最大供給電流 = 500mA
動作温度 Min = -40℃
実装タイプ = 表面実装℃
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
長さ = 5mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする