FJT44KTF onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 300 mA, FJT44KTF onsemi 81450077

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 300 mA, FJT44KTFFJT44KTF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81450077
品番
FJT44KTF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 300 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 2 W
最小DC電流ゲイン = 50
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
ピン数 = 3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする