曜日別特売
MC33204DTBR2G onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33204DTBR2G onsemi 81450086

onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33204DTBR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81450086
品番
MC33204DTBR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

アンプタイプ = 低電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 4
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 1.8 → 12 V
標準ゲイン帯域幅積 = 2.2MHz
標準スルーレート = 1V/μs
動作温度 Max = +105 ℃
レール to レール = レール to レール入力/出力
標準入力電圧ノイズ密度 = 25nV/√Hz
ON Semiconductor MC33201/2/4、NCV33202/4、12 V 低ノイズ、レールツーレール入出力、高出力ドライブオペアンプ. ON Semiconductor MC33201/2/4、NCV33202/4 オペアンプは、入力と出力のいずれでもレールツーレール動作を実現します。入力は200mVの高さにまで駆動でき、出力で電源レールを越えても位相反転がなく、レールごとの出力振幅は50 mV以内です。レール・ツー・レール動作により、電源電圧範囲をフルに活用できます。 出力電流ブースト技術で高出力電流が可能になる一方でアンプのドレイン電流は最小に保たれます。ノイズと歪みが低くスルー・レートとドライブが高いという能力の組み合わせにより、オーディオ・アプリケーションに最適です。. 低電圧、単一電源動作(+1.8 V / アース → +12 V / アース) 両電源レールを含む入力電圧範囲 両レールとも50mV以内の出力電圧の振幅 過駆動入力信号の出力で位相反転なし 高出力電流(ISC = 80 mA、標準) 低供給電流(ID = 0.9 mA、標準) 出力駆動能力:600 W 標準ゲイン帯域幅積:2.2 MHz

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする