MC74HC595ADR2G onsemi シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74 onsemi 81450095

onsemi シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74MC74HC595ADR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81450095
品番
MC74HC595ADR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

パッケージタイプ = SOIC
ロジックタイプ = シフトレジスター
ステージ数 = 8
論理回路 = HC
実装タイプ = 表面実装
動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレル
エレメント数 = 1
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = 2 V
動作供給電圧 Max = 6 V
寸法 = 10 x 4 x 1.5mm
方向性タイプ = 単方向
74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする