曜日別特売
74ACT00SCX onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi 81450165

onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 7474ACT00SCX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81450165
品番
74ACT00SCX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

ロジックタイプ = NAND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = ACT
入力タイプ = TTL
動作供給電圧 Max = 6 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10ns
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 24mA
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする