曜日別特売

onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74MC74VHC04DTR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81450314
品番
MC74VHC04DTR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

ロジックタイプ = インバータ
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 6
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
論理回路 = VHC
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 24mA
幅 = 4.5mm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする