コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = ±2電源, 単一電源出力タイプ = CMOS, TTL回路数 = 4標準応答時間 = 1.3μsピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 → 30 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm長さ = 8.75mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm標準電圧ゲイン = 100 V/mVVコンパレータ、ON Semiconductor