LM2903DR2G onsemi コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC onsemi 81450357

onsemi コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOICLM2903DR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81450357
品番
LM2903DR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
出力タイプ = オープンコレクタ
回路数 = 2
標準応答時間 = 1.5μs
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
長さ = 5mm
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
標準電圧ゲイン = 106.02 dB
コンパレータ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする