NCV2902DR2G onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, NCV2902DR2G onsemi 81450418

onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, NCV2902DR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81450418
品番
NCV2902DR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 4
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 3 → 32 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 0.6V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
標準電圧ゲイン = 100 dB
幅 = 4mm
LM324、LM224、LM2902、NCV2902、シングル電源、クワッドオペアンプ、ON Semiconductor. 真の差動入力のON Semiconductor LM324 / LM224 / LM2902 / NCV2902クワッドオペアンプは、3 Vから32 Vまでの供給電圧で動作します。 コモンモード入力範囲には負の電源が含まれるため、多くのアプリケーションで外部バイアスコンポーネントが不要になります。 出力電圧範囲にも負の電源電圧が含まれます。. パッケージあたり4個のアンプ 短絡保護出力 真の差動入力段 シングル電源動作: 3 → 32 V 低入力バイアス電流: 100 nA最大(LM324A) 内部補償 入力のESDクランプにより、デバイスの動作に影響を与えることなく安定性が向上

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする