ロジックタイプ = NAND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = あり
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 4000
入力タイプ = シュミットトリガ
動作供給電圧 Max = 18 V
高レベル出力電流 Max = -4.2mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V
動作供給電圧 Min = 3 V
低レベル出力電流 Max = 4.2mA
幅 = 4mm
4000シリーズロジックゲート、ON Semiconductors