実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOIC
電源タイプ 単一電源
回路数 4
ピン数 14
標準シングル供給電圧 1.8 V
標準ゲイン帯域幅積 7MHz
標準スルーレート 8V/μs
最大動作周波数 10 kHz
動作温度 Min -40 ℃
標準電圧ゲイン 92 dBmV
寸法 8.75 4 1.5mm
NCS2003 32 34、7 MHz、高スルーレート、レールツーレール出力オペアンプ、ON Semiconductor. ON Semiconductor NCS2003ファミリのオペアンプは、高スルーレート、低電圧操作、レールツーレール出力駆動機能を備えています。. 1.8 Vで動作するため、携帯電気製品などの低電圧低電力用途で高い性能を発揮します。 低入力オフセット電圧(4 mV最大)で、シャント電流監視に使用できます。. シングルチャンネル(NCS2003 RS 796-1261 796-1261 )、デュアルチャンネル(NCS20032 RS 922-9528 922-9528 )、クワッドチャンネル(NCS20034 RS 882-9773 882-9773 )が揃っています。