曜日別特売

onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81450716
品番
MC74HC14ADTR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

ロジックタイプ = インバータ
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
論理回路 = HC
入力タイプ = シュミットトリガ
動作供給電圧 Max = 6 V
高レベル出力電流 Max = 5.2mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
自動車規格 = AEC-Q100mm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする