ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOD-323
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 2mA
最大ツェナーインピーダンス = 80Ω
最大逆漏れ電流 = 50nA
寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm
標準電圧温度係数 = 25.3mV/K
ツェナーダイオード300 mW、MM3Z、SZMM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)