MM3Z9V1T1G onsemi ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 300 mW onsemi 81450935

onsemi ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 300 mWMM3Z9V1T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
81450935
品番
MM3Z9V1T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

標準ツェナー電圧 = 9.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOD-323
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 15Ω
最大逆漏れ電流 = 200nA
寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm
標準電圧温度係数 = 7mV/K
ツェナーダイオード300 mW、MM3Z、SZMM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする