曜日別特売
FJV992FMTF onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -50 mA, FJV992FMTF onsemi 81451669

onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -50 mA, FJV992FMTFFJV992FMTF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
81451669
品番
FJV992FMTF
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -50 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -120 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
最小DC電流ゲイン = 300
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -120 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 50 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 2.9 x 1.3 x 1.04mm
小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする