標準ツェナー電圧 = 7.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 225 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 3最大ツェナーインピーダンス = 6Ω最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON Semiconductor