KSC2383OTA onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, KSC2383OTA onsemi 81451958

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, KSC2383OTAKSC2383OTA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81451958
品番
KSC2383OTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

トランジスタタイプ = NPN
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 900 mW
最小DC電流ゲイン = 100, 160
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
KSC2383 : NPN エピタキシャルシリコントランジスタカラー TV オーディオ出力とカラー TV 垂直方向反射出力 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする