KSC945YTA onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 150 mA, KSC945YTA onsemi 81452019

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 150 mA, KSC945YTAKSC945YTA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81452019
品番
KSC945YTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 150 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 250 mW
最小DC電流ゲイン = 120
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする