KSC2383YTA onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, KSC2383YTA onsemi 81452134

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, KSC2383YTAKSC2383YTA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81452134
品番
KSC2383YTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 900 mW
最小DC電流ゲイン = 100, 160
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする