曜日別特売
KSD1616AGTA onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, KSD1616AGTA onsemi 81452299

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, KSD1616AGTA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81452299
品番
KSD1616AGTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 750 mW
最小DC電流ゲイン = 135, 200
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 160 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃
小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする