MC34164P-5G onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 4.15V, 低下電圧 検出器, 3-Pin TO-92 onsemi 81452344

onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 4.15V, 低下電圧 検出器, 3-Pin TO-92

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
注文コード
81452344
品番
MC34164P-5G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

電圧管理タイプ = 低下電圧 検出器
管理数 = 1
最大リセット閾値電圧 = 4.45V
最小リセット閾値電圧 = 4.15V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-92
ピン数 = 3
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
最大リセット閾値電圧 = 5V
動作供給電圧 Max = 10 V
動作温度 Min = 0 ℃
マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする