曜日別特売
STB30NF10T4 STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 35 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicro 81452448

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 35 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンSTB30NF10T4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81452448
品番
STB30NF10T4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 35 A
最大ドレイン-ソース間電圧 100 V
シリーズ STripFET II
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 45 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4V
最低ゲートしきい値電圧 2V
最大パワー消費 115 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
長さ 10.4mm
高さ 4.6mm
NチャンネルSTripFET II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする