曜日別特売
P6KE200A STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 353V, P6KE200A STMicro 81452570

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 353V, P6KE200A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81452570
品番
P6KE200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

方向性タイプ 単方向
最大クランピング電圧 353V
最小ブレークダウン電圧 190V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 171V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 11.3A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 6.75 3.53 3.53mm
高さ 3.53mm
Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする