方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 32.5V最小ブレークダウン電圧 17.1V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 15.3Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 123A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm高さ 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics