BZX85C16 onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 W onsemi 81452850

onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 WBZX85C16

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
81452850
品番
BZX85C16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

標準ツェナー電圧 = 16V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1 W
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 15mA
最大ツェナーインピーダンス = 15Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm
動作温度 Max = +200 ℃
ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格 - DO-41 ( DO-204AL )パッケージ - ダブルスラグタイプ構造

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする