1N5374BG onsemi ツェナーダイオード 75V スルーホール 5 W onsemi 81452956

onsemi ツェナーダイオード 75V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
81452956
品番
1N5374BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

標準ツェナー電圧 = 75V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 5 W
パッケージタイプ = Surmetic 40
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 620Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする