B57153S0150M000 EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω EPCOS 81453008

EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
81453008
品番
B57153S0150M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

シリーズ = B57153S0M0
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 30s
抵抗@ 25℃ = 15Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 1.4W
長さ = 8.5mm
奥行き = 6mm
高さ = 13mm
動作温度 Min = -55℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする