ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 353V最小ブレークダウン電圧 190V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 171Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 11.3A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics