STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET 12 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81453069
品番
STB12NM50T4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 12 A
パッケージタイプ D2PAK (TO-263)
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 350 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 5V
最低ゲートしきい値電圧 3V
最大パワー消費 160 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 ±30 V
幅 9.35mm
動作温度 Min -65 ℃mm
The MDmesh is new revolutionary MOSFET technology that associates the Multiple Drain process with the Company’s PowerMESHhorizontal layout. The resulting product has an outstanding low on-resistance, impressively high dv/dt and excellent avalanche characteristics. The adoption of the Company’s proprietary strip technique yields overall dynamic performance that is significantly better than that of similar competition’s products.High dv/dt and avalanche capabilities 100% avalanche tested Low input capacitance and gate charge Tight process control and high manufacturing yields Low gate input resistance Applications Switching application

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする