曜日別特売
74LCX244WMX onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LCX244WMX onsemi 81453507

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LCX244WMX74LCX244WMX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81453507
品番
74LCX244WMX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

論理回路 = LCX
ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ
回路数 = 8
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5ns
寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm
動作供給電圧 Min = 2 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする