トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -1.5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 V
パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.5 W
最小DC電流ゲイン = 40, 63, 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -100 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V dc
最大動作周波数 = 35 MHz
ピン数 = 3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.65mm
この PNP バイポーラ・トランジスタは、汎用アンプ・アプリケーション用に設計されています。この製品は、低電力表面実装用途向けに設計された SOT-223 に収められています。高電流: 1.5 A NPN 補数は BCP56 です SOT-223 パッケージは、波形またはリフローを使用してはんだ付けできます。成形リードは、はんだ付け時に熱応力を吸収するため、ダイに損傷を与える可能性がありません 12mm テープとリールで販売されています。 BCP53T1G を使用して、 7 インチ /1000 ユニットリールを注文してください。BCP53T3G を使用して 13 インチ /4000 ユニットリールを注文します。 デバイスマーキング: BCP53 = AH 、 BCP53 ~ 10 = AH-10 、 BCP53 ~ 16 = AH-16 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー