曜日別特売
B32621A6223J000 EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,5% EPCOS 81453604

EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード81453604品番B32621A6223J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

静電容量 = 22nF
電圧 = 630V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32621
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 13 x 6 x 12mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +105℃
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですCFL ( Compact Fluorescent )及び SMP に使用されています極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする