曜日別特売
MJE350G onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, MJE350G onsemi 81454320

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, MJE350GMJE350G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
81454320
品番
MJE350G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 V
パッケージタイプ = TO-225
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 20 W
最小DC電流ゲイン = 30
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 11.04 x 7.74 x 2.66mm
先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする