曜日別特売
BAS21SLT1G onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 250V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin onsemi 81454514

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 250V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード81454514品番BAS21SLT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

最大順方向電流 = 225mA
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大逆電圧 = 250V
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
最大ダイオードキャパシタンス = 5pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 3.04mm
幅 = 1.4mm
高さ = 1.01mm
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
自動車規格 = AEC-Q101mW

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする