1N5232B onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 500 mW onsemi 81454548

onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 500 mW1N5232B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
81454548
品番
1N5232B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

標準ツェナー電圧 = 5.6V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 11 Ω @ 20 mA, 1600 Ω @ 0.25 mA
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
標準電圧温度係数 = 0.03%/℃
このグループのすべてのシリーズに適用される一般データ。 500 ミリワット ハーメチックシールド ガラスシリコンツェナーダイオード 完全電圧範囲: 1.8 ~ 200 V DO-204AH パッケージ - 従来の DO-204AA パッケージよりも小型です ダブルスラグタイプの構造 金属接合構造 機械的特性: ケース:二重スラグタイプ、ハーメチックシールドガラス はんだ付け用の最大リード温度:ケースから 10 秒間、 230 ° C 、 1/16 インチ 仕上げ : 容易にはんだ付け可能なリードを使用して、すべての外部表面が耐腐食性を備えています 極性:カラーバンドで示されるカソード。ツェナーモードで作動すると、陽極は陽極に対して正になります 取り付け位置 : 任意 ウエハー工場所在地:アリゾナ州フェニックス 組み立て / 試験場所:韓国ソウル

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする