標準ツェナー電圧 = 6.33V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 10 Ω @ 5 mA, 100 Ω @ 0.5 mA最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm自動車規格 = AEC-Q101mA