曜日別特売

スチロール角型ケース No.30 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード81457689品番12280
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600
TGK品番0319224128規格No.30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×20入数10個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする