曜日別特売
FPM-215W-P4BE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 81457716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPM-215W-P4BE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 81457716
FPM-215W-P4BE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 81457716
FPM-215W-P4BE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 81457716
FPM-215W-P4BE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 81457716

タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1個モニターサイズ15.6インチ注文コード81457716品番FPM-215W-P4BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,890
販売価格(税別)
159,900

【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン
・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大
・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル
・HDMI入力
・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

輝度450モニターサイズ15.6インチ質量(kg)6.2出力HDMI対応OSWindows(R) 7・8・10・XPe・CE および Linux寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×56.2インターフェースUSBコントラスト比1000:1解像度1920×1080【フルHD】設置方法パネル、壁、デスクトップ、VESAアーム入力電源外部60W電源アダプタ・AC100V~240V入力(アダプタ付、電源ケーブル別売)タッチパネル方式投影型静電容量方式(P-CAP)タッチ動作温度範囲(℃)0~50
注意
※商品仕様の情報はデータシートに準拠します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする