XY2910MLE9 LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 81463185

代表画像

LEDローポールライト

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81463185
品番
XY2910MLE9
参考基準価格(税別)¥94,100販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)
地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ
Ra84
パルックボール25形器具相当
LED内蔵
電源ユニット内蔵

材質
【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)
Φ136
質量(kg)
3.8
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
10
保護等級
IP23
光源
LED(昼白色)
色温度
5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
32.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)
(100V時)0.1
ポール径(Φmm)
135
光束(Lm)
器具:325
RoHS指令(10物質対応)
対応
地上高さ(mm)
1000
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする