代表画像
Panasonic(パナソニック)
LED電球ローポールライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81463474
品番
XYT2014Z
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高958mm
地中埋込型
LED電球専用商品
材質
【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)
Φ104
質量(kg)
2.1
電圧(V)
100
保護等級
IP23
光源
LED電球
器具・セット
器具のみ
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
取付面位置
床面
調光の可否
×
エコロジー商品
省エネ
注意
※ランプ別売り
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。