福助工業
ニューポリ規格袋0.05
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
400
120
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
550
230
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
19
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
81464147
品番
0441597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
LDPE
形状
平袋
幅(mm)
400
色
透明
サイズ
No.19
高さ(mm)
550
規格
No.19
サイズ(号)
19
関連資料:
成績書