ヒットハードウェアー
ロケット戸当り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81464339
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
付属品
取り付けビス
材質
真鍮+ゴム
色
クローム
径(Φmm)
90
呼称(mm)
710
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
建具金物
ドア・扉金物
戸当り
ドア取付型
ロケット戸当り ヒットハードウェアー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「戸当り」にはこんなカテゴリがあります
床取付型
ドア取付型
ゴム戸当り
戸当りパッキン
戸当りクッション
戸当り用部品
シェアする
マイページ