1/2"インパクト用ビットアダプター 1/4”のビットがインパクトで使用可!!
RED EAGLES
1/2"インパクト用ビットアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81464445
品番
RETBTAD
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1/2差込のインパクトでドリルにもなる!
用途
各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
色
ブラック
質量(g)
76
長さ(cm)
5
差込深さ(mm)
12.7
ビット差込部(mm)
6.35