ES-17 エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック 81471619

 

ES-17 エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック 81471619
ES-17 エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック 81471619
ES-17 エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック 81471619
ES-17 エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック 81471619
ES-17 エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック 81471619
ES-17 エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック 81471619
ES-17 エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック 81471619
ES-17 エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック 81471619
ES-17 エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック 81471619
ES-17 エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック 81471619

エシカルスケール 17cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード81471619品番ES-17
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

~SDGsに貢献~未使用のアクリルパーテションの板からできた定規、エシカルスケール 17cm。
アクリル板がその役目を果たさずに廃棄されることのないように考えてつくられた環境や社会に配慮したエシカルな定規です。
飽きのこないデザインでシンプルかつ使いやすさを追求した1本です。
プラスチックの女王と呼ばれるアクリル樹脂は最高度の透明性を有し、ガラスよりも高い透明度を誇ります。
耐久性や耐衝撃性に優れ、丈夫で経年劣化しにくいため長くご使用いただけます。
スタンダードなフォルムで飽きのこないデザイン、存在感が際立つる3.0mm厚の重厚な定規です。
メモリ数字は読み取りやすく、読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。
17cm目盛りで全長は18cmの定規、B5ノートの端から端まで線引きできます。
安心安全の純日本製。

透明クリア材質(本体)アクリル製目盛(mm)170寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×180×3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする