曜日別特売
8927001 フルオープン洗い替えパンツ 両脇全開 オムツ交換簡単 着心地快適 ケアファッション 81486739

フルオープン洗い替えパンツ 両脇全開 オムツ交換簡単 着心地快適

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚サイズMサックス注文コード81486739品番8927001
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

『フルオープン洗い替えパンツ 両脇全開 オムツ交換簡単 着心地快適』は、何枚あっても重宝するパンツです。両脇が全開できるので、オムツ交換がスムーズに行えます。上下どちらからでも開閉できるフルオープンファスナーを採用していますので、オムツ交換や着替えがラクにできます。ファスナーが直接肌に当たらないので快適です。ウエストバンド付きで、立ったままオムツやパッド交換できます。腰からチューブなども通せます。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途通年用の婦人用ズボンに。仕様ウエストバンド付き、フルオープンファスナー、ファスナー部当て布、名前記入欄有りサックスサイズMヒップ(cm)(対応)目安87~95使用洗濯機使用可適応ウエスト(cm)目安64~70
注意
※柄は若干変更になる場合もございます。ファスナーの構造上スライダーは取り外せます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする