曜日別特売
杢グレー L ブリスターフルジップ上下スーツセット カジュアル 着心地快適 紳士 ケアファッション 81487080

ブリスターフルジップ上下スーツセット カジュアル 着心地快適 紳士

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着杢グレー注文コード81487080品番杢グレー L
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

『ブリスターフルジップ上下スーツセット カジュアル 着心地快適 紳士』は、軽い着心地のワンマイルウェア上下セットです。「ちょっとそこまで」に便利なアクティブウェア製品です。洗濯機洗いが可能なので、お手入れが簡単です。ウエスト部分は総ゴム仕様です。上下両脇にポケットが付いています。反射ワッペンが付いているので、夜間のお散歩時も安全です。

用途
リラックスウェアとして、自宅で過ごすときなどに。
仕様反射ワッペン付き杢グレータイプ(ウエスト部分)総ゴム対象紳士使用洗濯機使用可ポケット上下両脇適応胸囲(cm)目安96~104適応ウエスト(cm)目安84~94
注意
※ウエストゴムは取替え仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする