曜日別特売
HSV-P-93438A スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 クッション付 カネソウ 81489654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSV-P-93438A スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 クッション付 カネソウ 81489654
HSV-P-93438A スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 クッション付 カネソウ 81489654
HSV-P-93438A スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 クッション付 カネソウ 81489654
HSV-P-93438A スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 クッション付 カネソウ 81489654

スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 クッション付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)250ピッチ(mm)30注文コード81489654品番HSV-P-93438A
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に溝幅(mm)250寸法H(mm)80寸法a(mm)340材質スチール(SS400)質量(kg)10.3ピッチ(mm)30寸法b(mm)485寸法h(mm)38荷重T-14すきま(mm)25
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする