曜日別特売

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 490pF, B72214S2251K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81509787品番B72214S2251K101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

バリスタ電圧 = 390V
最大AC定格電圧 = 250V
最大直流定格電圧 = 320V
制限電圧 = 650V
クランプ電流 = 50A
シリーズ = AdvancedD
静電容量 = 490pF
パッケージ/ケース = 14 mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする